Hervidor de agua Cleveland de un solo casco: 100 galones

Hervidor de agua Cleveland de un solo casco: 100 galones

1997 Hervidor de agua Cleveland de un solo casco: 100 galones. Modelo: KGL-100. Número de serie: WT9993-97L01. Construcción de acero inoxidable 316. Entradas: (1) superior abierta. Dimensiones interiores: 35-1/2 pulgadas de profundidad x 21 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP588.5a
  • Fabricante: Cleveland/Welbilt
  • Modelo: KGL-100
  • Número de serie: WT9993-97L01
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor de agua Cleveland de un solo casco: 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente