Hervidor de agua con camisa de vapor de acero inoxidable Legion, 40 galones

Hervidor de agua con camisa de vapor de acero inoxidable Legion, 40 galones

Hervidor de agua con camisa de vapor de acero inoxidable Legion, 40 galones. Modelo: LT-40. S/N: 840673. Presión de funcionamiento: 30 psi a 275 °F. Aplicaciones típicas: carne asada húmeda, sopas, guisos, caldos, aves, salsas, rellenos para tartas, verduras, pastas, arroz y salsas. Salida del tanque: tubería de 1-1/2 pulg. Entrada/salida de la chaqueta: rosca hembra de 1 pulg. (3) Patas: 1-3/4 pulgadas de diámetro x 18 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP536.a
  • Fabricante: Legion
  • Modelo: LT-40
  • Número de serie: 840673
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor de agua con camisa de vapor de acero inoxidable Legion, 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente