Hervidor con camisa de vapor Vulcan-Hart - 60 galones

Hervidor con camisa de vapor Vulcan-Hart - 60 galones

Hervidor con camisa de vapor Vulcan-Hart: 60 galones. Modelo: KST-60. S/N: 8392. Tapa abatible. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta), parte superior abierta. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubo (chaqueta), (1) 3/4 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP545.1a
  • Fabricante: Vulcan Hart
  • Modelo: KST-60
  • Número de serie: 8392
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de vapor Vulcan-Hart - 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente