Hervidor de agua de acero inoxidable Lee Industries, 75 galones

Hervidor de agua de acero inoxidable Lee Industries, 75 galones

Hervidor de agua de acero inoxidable Lee Industries, 75 galones. Número de serie: W646. MAWP: 40 psi a 300 F. Entrada del tanque: (3) macho roscado de 2 pulg., salida del tanque: macho roscado de 2 pulg. Entrada/salida de la chaqueta: macho roscado de 1 pulg. (3) Patas: 20 pulgadas de alto. Aplicaciones típicas: carne asada húmeda, sopas, guisos, caldos, aves, salsas, rellenos para pasteles, verduras, pasta, arroz, salsas. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP517.3a
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
  • Número de serie: W646
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor de agua de acero inoxidable Lee Industries, 75 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente