Hervidor Groen Cook - 100 galones

Hervidor Groen Cook - 100 galones

Hervidor Groen Cook: 100 galones. Modelo: DAT100SP, S/N: 3985, Junta Nacional # 3985. MAWP: 40 psi. Máx. Temperatura permitida: 650 °F. Salida: (1) 3 pulg. Dimensiones interiores: 36 pulg. de diámetro x 43 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EEGC064.3a
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: DAT100SP
  • Número de serie: 3985
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor Groen Cook - 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente