Hervidor Groen Cook de 40 galones

Hervidor Groen Cook de 40 galones

Hervidor Groen Cook: 40 galones. Modelo: FT-40, S/N: 108926. Número de Junta Nacional: 108926. MAWP: 25 psi a 300 F. Entradas/salidas: (3) 1 pulg. de diámetro, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Tapa abatible. (3) piernas. Dimensiones: 32 pulgadas de diámetro x 37 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EEGC062.3a
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: FT-40
  • Número de serie: 108926
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor Groen Cook de 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente