Hervidor de gas con camisa de vapor Groen - 40 galones

Hervidor de gas con camisa de vapor Groen - 40 galones

Hervidor de gas con camisa de vapor Groen: 40 galones. Modelo: AH/1-40. Nat'l Bd: 77210. A gas: natural. MAWP a 300 °F: 30 psi. Tasa de entrada: 100.000 Btu/h. Parte superior abierta con tapa elevable. Requisitos eléctricos: 115 V, 1 amperio, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (chaqueta), (1) 1/2 pulg. de diámetro. MNPT (gas natural), (1) 2 pulg. de diámetro. Puerta de acceso piloto. (1) Puerto de visión del quemador de 4 pulgadas. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. descarga, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de escape. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto (ACN97).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CARA001.6
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: AH/1-40
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor de gas con camisa de vapor Groen - 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente