Hervidor de vacío Lee Industries Metal Products - 10 galones

Hervidor de vacío Lee Industries Metal Products - 10 galones

Hervidor de vacío Lee Industries Metal Products, 10 galones. Número de serie: 342P. Presión máxima de trabajo (vac): 15 psi. Presión hidrostática máxima (vac): 30 psi. La parte superior removible tiene (2) mirillas de 2 pulgadas. Se sostiene sobre (4) patas de acero de 44 pulgadas. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 1 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (macho, succión), (1) 1 pulg. de diámetro. racor roscado (descarga). Dimensiones totales: 16 pulgadas de diámetro. x 34 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFF366.2
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
  • Número de serie: 342P
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Kettles
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (male), (1) 1 in. dia. NPT (male). Outlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (male, suction), (1) 1 in. dia. threaded fitting (discharge).
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 34
Detalles adicionales del producto
Hervidor de vacío Lee Industries Metal Products - 10 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente