Hervidor de vacío Groen - 40 galones

Hervidor de vacío Groen - 40 galones

Hervidor de vacío Groen: 40 galones. Modelo: DVA 40. Nat'l Bd: 30584. MAWP: 125 psi a 353 °F. Materiales interiores de construcción: monel y cobre. Vacío total en la cámara. (2) 4 pulgadas de diámetro. gafas de vista. Estructura de acero inoxidable con opción de inclinación. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (vapor), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (vacío), (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (condensado), (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (alivio de presión). Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.KGE-27309.2
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: DVA 40
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor de vacío Groen - 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente