Hervidor de vapor con camisa Cleveland/Welbilt - 80 galones

Hervidor de vapor con camisa Cleveland/Welbilt - 80 galones

1996 Hervidor de vapor con camisa Cleveland/Welbilt: 80 galones. Modelo: KGL-80T. Número de serie: WT6550-96A-02. Nacional Bd: 42605. MAWP @ 298 F: 50 psi. MDMT @ 50 psi: 33 F. 2/3 con camisa de vapor. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, vapor). Salidas: (1) puerto ovalado de 7 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho (condensado). Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 30-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP508.1a
  • Fabricante: Cleveland/Welbilt
  • Modelo: KGL-80T
  • Número de serie: WT6550-96A-02
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor de vapor con camisa Cleveland/Welbilt - 80 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente