Hervidor de vapor con camisa Vulcan Hart, 125 galones

Hervidor de vapor con camisa Vulcan Hart, 125 galones

Hervidor de vapor con camisa Vulcan Hart de 1990, 125 galones. Modelo: GT125E. Número de serie: 900223976C. Nat'l Bd: 22075. Funciona con gas natural. Entrada por quemador: 0,44 hp (15000 BTU/hr). Total: 4,0 caballos de fuerza (135.000 BTU/h). MAWP: 15 psi a 250 °F. Requisitos del sistema: 115 V, 60 Hz, 2,6 amperios, monofásico. La tetera tiene un fondo inclinado con la parte superior abierta y tapa abatible. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), parte superior abierta. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 3 pulg. de diámetro. válvula (descarga del tanque), (1) 9-3/4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho (vapor). Dimensiones totales: 46 pulgadas de diámetro x 58 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP594.4
  • Fabricante: Vulcan Hart
  • Modelo: GT125E
  • Número de serie: 900223976C
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor de vapor con camisa Vulcan Hart, 125 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente