Hervidor de vapor de acero inoxidable con camisa Groen 2/3 - 80 galones

Hervidor de vapor de acero inoxidable con camisa Groen 2/3 - 80 galones

Hervidor de vapor de acero inoxidable Groen. Modelo: FT-80. Materiales de construcción: acero inoxidable 304 y 316. Presión máxima de trabajo: 25 PSI a 300°F. Las aplicaciones incluyen: carnes asadas, sopas, guisos, caldos, salsas, rellenos para tartas, verduras, pastas, arroz y salsas. Salidas: (3) 1 pulg., (1) 2 pulg. con válvula de bola. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 1,5 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (ACN99a-68).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AWNC04.6
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: FT-80
  • Número de serie: 1968
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor de vapor de acero inoxidable con camisa Groen 2/3 - 80 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente