Hervidor de vapor inclinable con camisa Dover/Groen - 150 galones

Hervidor de vapor inclinable con camisa Dover/Groen - 150 galones

Hervidor de agua inclinable con camisa de vapor Groen/Drover, 150 galones. Modelo: DN-150SP. Bd nacional: 43378. MAWP: 45 PSI a 300 °F. 3/4 con camisa inferior. Montado en marco. Entrada: 1/2 pulg. de diámetro. puerto de vapor. Salida: 3 pulg. de diámetro. accesorio roscado (descarga), (1)1/2 pulg. de diámetro. Puerto de racor roscado de alivio de presión (macho). Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 44-1/4 pulgadas de ancho x 73-1/2 pulgadas de alto (ACN49)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC194.2a
  • Fabricante: Dover/Groen
  • Modelo: DN-150 SP
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor de vapor inclinable con camisa Dover/Groen - 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente