Hervidor de vapor Groen de acero inoxidable - 150 galones

Hervidor de vapor Groen de acero inoxidable - 150 galones

Hervidor de vapor Groen de acero inoxidable, 150 galones, con camisa, S/N 28502, 95 pulgadas de alto x 46 pulgadas de ancho, salida de 3 pulgadas, entrada de camisa de 1 pulgada, 100 psi, agitador de doble movimiento para raspado de superficie con motor Howells, S /N 8493M9a, 3 hp 220/440 voltios, trifásico, 8,04-4,02 amperios, 60 ciclos, 1740 rpm. Dimensiones interiores 42-1/2 de diámetro x 33 pulgadas de profundidad.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55.CA207.20
  • Fabricante: Groen
  • Número de serie: 28502
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor de vapor Groen de acero inoxidable - 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente