Hervidor eléctrico con camisa de vapor Cleveland - 12 galones

Hervidor eléctrico con camisa de vapor Cleveland - 12 galones

Hervidor eléctrico con camisa de vapor Cleveland Range. Modelo: KET-12-T. Número de serie: WT6584-96R05. Diseño de inclinación manual con controles de temperatura variables. Dimensiones internas: 16,75 pulgadas de diámetro. x 14 pulgadas de profundidad. Capacidad: 12 galones. Nat. BD: 43082. MAWP 50 PSI a 298ºF, MDMT 33ºF a 50 PSI. 480 V, 15,8 amperios, trifásico, 60 Hz. Hecho en Canadá. CRN: 04834.5. Año: 1996. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 24,5 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto (ACN55)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TFAR101.3a
  • Fabricante: Cleveland Range
  • Modelo: KET-12-T
  • Número de serie: WT6584-96R05
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor eléctrico con camisa de vapor Cleveland - 12 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente