Hervidor Groen con camisa completa, 40 galones

Hervidor Groen con camisa completa, 40 galones

Hervidor Groen con camisa completa: 40 galones. Modelo: GPT-40. S/N: 12134. MAWP: 25 psi a 300 °F. Aplicaciones típicas: carnes asadas húmedas, sopas, guisos, caldos, aves, salsas, rellenos para tartas, verduras, pastas y arroz. Dimensiones de la base: 18 pulg., (4) orificios: ½ pulg. de diámetro, de centro a centro: 16-1/2 pulg. Abertura del tanque: 1-1/2 pulg. Línea 'S'. Entrada/salida de la chaqueta: (2) hembra roscada de 1 pulg. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP512.1a
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: GPT-40
  • Número de serie: 12134
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor Groen con camisa completa, 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente