Hervidor Hamiltons Estilo SA de 150 galones

Hervidor Hamiltons Estilo SA de 150 galones

Hervidor de vapor de acero inoxidable con camisa Hamilton de 150 galones. N/S C-8435-5. Construido en 1986, Estilo SA. Número de Junta Nacional: 5711. Agitadores de Doble Movimiento. Presión máxima de trabajo: 100 psi a 328 °F, Presión de prueba HYD: 171 psi, Entradas/Salidas Entradas/Salidas de vapor: (3) Salida de drenaje inferior de 2 pulg., 3 pulg., Dimensiones interiores 44 pulg. Diámetro x 34 pulg. Profundo. Motor eléctrico estadounidense, tipo: Syncrogear, 1/2 hp, trifásico, 60 Hz, 230/460 voltios, 2,8/1,4 amperios, 1200 rpm, mando final: 25. Dimensiones totales 72 pulgadas de largo x 61 pulgadas de ancho x 81 en h.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPF201.20
  • Fabricante: Hamilton Enerfab
  • Modelo: SA
  • Número de serie: C-8435-5
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor Hamiltons Estilo SA de 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente