Hervidor inclinable Groen - 40 galones

Hervidor inclinable Groen - 40 galones

Hervidor inclinable Groen: 40 galones. Modelo: D40. S/N 19230. Con chaqueta. 40 psi. (4) piernas; 10 pulg. H. Dimensiones interiores: 26 pulg. de diámetro. x 22 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de ancho x 53-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 10.GM218.2
  • Fabricante: Groen
  • Número de serie: 19230
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor inclinable Groen - 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente