Hervidor JC Pardo & Sons - 150 galones

Hervidor JC Pardo & Sons - 150 galones

Hervidor JC Pardo & Sons: 150 galones. Modelo: A-139. Número de serie: 3279-6. Junta Nacional # 1229. Acero inoxidable 316. Chaqueta: acabado interior de níquel. MAWP: 110 psi a 340 °F. Entradas/salidas: 3 pulgadas. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BAPF113.3a
  • Fabricante: J.C. Pardo & Sons
  • Modelo: A-139
  • Número de serie: 3279-6
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor JC Pardo & Sons - 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente