Hervidor JC Pardo & Sons - 300 galones, modelo C-146

Hervidor JC Pardo & Sons - 300 galones, modelo C-146

Hervidor JC Pardo & Sons: 300 galones. Modelo C-146, S/N 4754-3. Todo de acero inoxidable con pared interior de níquel con alto contenido de ácido en el área revestida. Con chaqueta sobre la mitad inferior. Junta Nacional # 2270. MAWP: 110 psi a 344 °F. Parte superior abierta, sin agitación. Dimensiones interiores: 53 pulgadas de diámetro x 44 pulgadas de alto. Fondo semiesférico con CBO con bridas de 6 pulgadas. Anillo de montaje con brida sobre la chaqueta. Sin tapa.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GICS157.9
  • Fabricante: J.C. Pardo & Sons
  • Modelo: C-146
  • Número de serie: 4754-3
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor JC Pardo & Sons - 300 galones, modelo C-146
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente