Hervidor JC Pardo & Sons de 600 galones

Hervidor JC Pardo & Sons de 600 galones

Hervidor JC Pardo & Sons Hemi de 600 galones. Modelo E536. S/N 4612. (NB #2238), 1/2 chaqueta nominal para 110 psi a 344 °F. 64 pulgadas de diámetro x 58 pulgadas de profundidad. Fondo semiesférico con CBO con brida de 6 pulgadas, parte superior abovedada con entrada de 18 pulgadas y montaje de brida central para agitador (no incluido). Anillo de montaje con bridas sobre la cubierta, todo de acero inoxidable (pared interior de la cubierta de níquel resistente a los ácidos). La chaqueta ha sido modificada para proporcionar una descarga lateral inferior y la parte inferior exterior de la chaqueta está abollada. El interior es liso. La integridad de la chaqueta puede verse comprometida ya que ha sido modificada, pero sabemos que fue utilizada por la sopa Campbell después de la modificación.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GICS158.13
  • Fabricante: J.C. Pardo & Sons
  • Modelo: E526
  • Número de serie: 4612
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor JC Pardo & Sons de 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente