Hervidor Lee Industries de 25 galones

Hervidor Lee Industries de 25 galones

Hervidor Lee Industries de 25 galones, modelo 25D, National Board 4949, S/N B5776A1, dimensiones internas: 22-1/2 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto, cubiertas, conexiones de camisa de 3/4 pulgadas, mawp 90 psi a - 20° F a 332° F, salida del tanque de 1-1/2 pulgadas, dimensiones totales 28 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 12.GR869
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
  • Modelo: 25D
  • Número de serie: B5776A1
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor Lee Industries de 25 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente