Hervidor Legion de acero inoxidable - 40 galones

Hervidor Legion de acero inoxidable - 40 galones

Hervidor Legion de acero inoxidable: 40 galones. Junta Nacional 6928. S/N: 751378. MAWP: 30 psi a 300 °F. Grosor de la carcasa interior: 0,078, radio 12,75. Grosor de la carcasa exterior: 0,062, radio 13,0. Tapa de acero inoxidable. Entrada/salida de la chaqueta: macho roscado de 1 pulg. Salida del tanque: rosca macho de 1-1/2 pulg. (3) Patas: 1-1/2 pulgadas de diámetro x 28 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP532.1a
  • Fabricante: Legion
  • Número de serie: 751378
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor Legion de acero inoxidable - 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente