Hervidor Verde Acero Inoxidable

Hervidor Verde Acero Inoxidable

Groen Manufacturing Co. Hervidor con camisa de acero inoxidable modelo no. 6100 número de serie. 29013 MAWP 45 psi a 650 grados. levante la cubierta superior, entrada de 2 pulgadas y salida de 1 pulgada.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MED464.1a
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: 6100
  • Número de serie: 29013 MAWP
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor Verde Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente