Hervidor verde de 100 galones

Hervidor verde de 100 galones

Hervidor verde de 100 galones. Modelo SA-F-100, S/N 39200. Agitador y Motor. WP máx. 100 psi. 3 patas a 32 pulg. H. Construido en 1955. Entradas (1) 1-½ pulg. Salidas (1) 2 pulg. Dos tapas abatibles. Dimensiones interiores 36 pulgadas de diámetro, 12 pulgadas de alto (parte superior de la chaqueta), 30 pulgadas de alto en el centro. Dimensiones totales 38 pulgadas de ancho, 54-½ pulgadas de largo, 71 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI115
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: SA-F-100
  • Número de serie: 39200
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor verde de 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente