Hervidor verde de 60 galones

Hervidor verde de 60 galones

Hervidor verde: 60 galones. Modelo N50SP, S/N 69192. Dimensiones interiores: 29-1/2 pulgadas de diámetro x 23 pulgadas de alto. MAWP: 100 psi. Entradas/salidas: (1) 2 pulgadas. Montado en marco. Válvula de drenaje. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CJR18020
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: 5-SP
  • Número de serie: 69192 a
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor verde de 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente