Hervidores con camisa basculantes dobles de acero inoxidable Southbend Steammaster 2007 sin usar

Hervidores con camisa basculantes dobles de acero inoxidable Southbend Steammaster 2007 sin usar

Hervidores basculantes dobles de acero inoxidable SteamMaster 2007 sin usar. Modelo: GMT-S-6S. Capacidad aproximada: 6 galones por tetera. Hervidor modelo DC-6. MAWP 50 psi a 298°F. MDMT 32°F a 50 psi. BTU/hora. total: 140.000. 120 V, 1,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Esta unidad tiene dos calderas parcialmente revestidas con calibre interno, funciona con gas natural y tiene opciones para las calderas que incluyen: cubiertas extraíbles y coladores de cesta extraíbles y rejillas protectoras contra salpicaduras extraíbles. Otras características incluyen: grifo de agua fría y caliente con lavabos separados para cada hervidor. Esta unidad se ordenó para su uso en un hospital, pero nunca se instaló y recientemente se sacó de su contenedor de envío para nuestras fotografías. La base del gabinete tiene 32 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 3 pies 1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 6-1/2 pulgadas de alto (H16) (ACN152).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CRCK30.20
  • Fabricante: Southbend
  • Modelo: GMT-S-6S
  • Número de serie: 75746-10CC-4480
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidores con camisa basculantes dobles de acero inoxidable Southbend Steammaster 2007 sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente