Hervidores de vapor de acero inoxidable con camisa BH Hubbert & Son, 350 galones

Hervidores de vapor de acero inoxidable con camisa BH Hubbert & Son, 350 galones

(3) Hervidores de vapor de acero inoxidable con camisa BH Hubbert & Son: 350 galones. [Hervidor #1 S/N 219711. MAWP: 42 psi a 289 °F]. Dimensiones interiores: 52 pulg. de diámetro. x 42 pulg. H. Fondo abovedado. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. (vapor). Salida: (1) 1-1/2 pulg. Salida inferior: 2 pulg. Dimensiones totales: 83 pulg. de largo x 60 pulg. de ancho x 69 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPF083.35
  • Fabricante: BH Hubbert & Son
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidores de vapor de acero inoxidable con camisa BH Hubbert & Son, 350 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente