Hidrasieve de acero inoxidable CE Bauer - 72 pulg.

Hidrasieve de acero inoxidable CE Bauer - 72 pulg.

Hidrasieve de acero inoxidable CE Bauer. Modelo: 552-2. Serie: 38404. Ancho de pantalla: 72 pulg. Tamaño del espacio del cable: 0,060 pulg. Pantalla de estilo parabólico diseñada para la unión hidráulica a las partes onduladas de la pantalla (efecto Coanda). Comúnmente utilizado para el cribado sanitario de vegetales, así como para aplicaciones textiles, pulpa/papel, curtidurías, medios, químicos y aguas residuales. Construcción de acero inoxidable sin partes móviles. También se llama criba hidráulica, criba estacionaria o separador. Dimensiones totales 6 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgadas de largo x 8 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TSRC206
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 552-2
  • Número de serie: 38404
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hidrasieve de acero inoxidable CE Bauer - 72 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente