Hielo Estrella del Norte, trituradora de hielo M60

Hielo Estrella del Norte, trituradora de hielo M60

Máquina para hacer hielo en escamas North Star Ice Equipment. Modelo: M60. Capacidad nominal: 38 toneladas de hielo por día de 2 mm de espesor (1,2 toneladas de refrigeración por tonelada estadounidense de hielo). Superficie de congelación de acero: 60 pies cuadrados. Produce hielo a partir de agua dulce, agua de mar u otros líquidos. Produce más hielo por tonelada de refrigeración que cualquier otra máquina de hacer hielo utilizando un compresor de igual potencia. Produce hielo subenfriado con mejor poder de enfriamiento que cualquier otra máquina de hielo. Recoge hielo continuamente sin ciclos de descongelación. Reduce las pérdidas de refrigeración con recinto aislado de fibra de vidrio. Convierte toda el agua de reposición en hielo eliminando residuos. Tanque acumulador: 50 galones, dimensiones de pared recta: 2 pies de diámetro. x 2 pies 2 pulgadas L. Motor eléctrico maestro, 20 hp, 1200 rpm, 230/460 V, 5,2/2,6 amperios, 60 Hz, trifásico, 3-3/4 pulgadas de diámetro. polea. Falk Drive, relación: 7,70, potencia: 20 CV, rpm finales: 155,84. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 5/8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (2) 3/4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x 7 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto (H16) (ACN640).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBCF161A.62
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M60
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hielo Estrella del Norte, trituradora de hielo M60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente