Hinds Bock Corp. Llenador de pistón de 4 cabezas de acero inoxidable, 1 cuarto de galón

Hinds Bock Corp. Llenador de pistón de 4 cabezas de acero inoxidable, 1 cuarto de galón

1990 Hinds Bock Corp. Llenadora de pistón de 4 cabezas de acero inoxidable - 1 cuarto de galón. Modelo: 4P-128. S/N: 0001362. Capacidad: velocidades variables hasta 16 ciclos por minuto. Requisitos de aire: 70-90 psi. Uso de aire: 30 scfm a 90 psig. Distancia entre cabezales: 3-1/8 pulg. Dimensiones de la tolva de alimentación: 27 pulg. x L 32-1/2 pulg. An. Requisitos del sistema: 208-220 V, 15 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Para contenedores automáticos de alta velocidad en alimentación, indexación, llenado de abajo hacia arriba, depósito de líquidos y descarga de contenedores de líquidos finos a materiales pastosos pesados. Enclavamiento eléctrico Hoffman, modelo: A-EK230NDH, 0,050/0,060 amperios, 240/220 VCA, 60/50 Hz. PLC GE Fanuc Series One, modelo: IC610PRG1058, entrada de 115 VCA y salida de 115 VCA. Dimensiones totales: 6 pies. 3-1/2 pulgadas de largo x 5 pies. 8-1/4 pulgadas de ancho x 7 pies. 5-3/4 pulgadas de alto (MHC).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CESL011.
  • Fabricante: Hinds-Bock Corporation
  • Modelo: 4P-128
  • Número de serie: 1362
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hinds Bock Corp. Llenador de pistón de 4 cabezas de acero inoxidable, 1 cuarto de galón
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente