Hobart EL5-1224 Sistema de procesamiento de residuos

Hobart EL5-1224 Sistema de procesamiento de residuos

Sistema de procesamiento de residuos de Hobart. Modelo: EL5-1224. Sistema autónomo de trituración de restos de comida. Convierte alimentos, sobras y materiales desechables en una pulpa semiseca, reduciendo los olores que atraen a las alimañas. Dimensiones interiores del intestino; 24 pulgadas de diámetro x 17 pulgadas de profundidad. Bomba centrífuga Hobart con motor Hobart de ½ hp. Amoladora con motor Hobart de 5 hp. Sinfín con motor Hobart de 2 hp. Relación reductor Tigear: 1,77. Revoluciones finales: 974. Dimensiones totales: 5 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies ½ pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8046
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: EL5-1224
  • Número de serie: 27-137-733
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hobart EL5-1224 Sistema de procesamiento de residuos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente