Hoja de acero inoxidable para Contherm

Hoja de acero inoxidable para Contherm

Hoja de Acero Inoxidable para Contherm. S/N 5345, Presión máxima de trabajo: 280 psi a 600 °F, Temperatura mínima de diseño del metal: -30 °F a 280 psi. Dimensiones totales: 4-1/2 pulgadas de diámetro x 86 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPF095.5
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 5345
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hoja de acero inoxidable para Contherm
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente