Holden Bros. Inc. Dual Sprayball

Holden Bros. Inc. Dual Sprayball

Holden Bros. Inc. Dual Sprayball. Modelo: SB1. Capacidad: 76 gpm. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMPP087.2a
  • Fabricante: Holden Bros. Inc.
  • Modelo: SB1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 36
Detalles adicionales del producto
Holden Bros. Inc. Dual Sprayball
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente