Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSI

Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSI

Homogeneizador APV Crepaco 5 Cilindros. Modelo: 5DD775. Capacidad nominal: 2430 GPH a 1600 PSI con (5) 1-3/4 pulgadas de diámetro. émbolos. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Diámetro de la polea: impulsor de 11-3/8 pulgadas, impulsado de 3 pies y 8 pulgadas. PSI máximo: 2500. Motor Lincoln: S/N: 1466996, 125 HP, 1185 RPM, 460 V, 154 A, 60 Hz, trifásico. Motor Dayton: Modelo: 9ZN53. 1 HP, 1725/1425 RPM, 230/460 V, 3,6/4,0//1,8/2,0 A, 60/50 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) Línea S de 3 pulgadas. (1) Puerto de 1 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 1 pulgada de largo x 4 pies 10-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0307A.40
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 5DD775
  • Número de serie: 3054
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 2430
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 1600
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 125 hp Lincoln motor and (1) 1 hp Dayton motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 85
  • Ancho (pulgadas): 58.5
  • Altura (pulgadas): 81.5
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente