- Detalles del producto
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1800 PSI
1990 Homogeneizador APV Crepaco de 5 pistones. Modelo: 5DD425. Capacidad nominal: 1500 GPH a 1800 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Conjunto de válvula manual de una etapa. Diámetro del émbolo: 1.249 pulg. Válvulas de asiento y flujo turbo. Repuestos incluidos. Motor eléctrico Westinghouse, 30 hp, 1180 rpm, 230/460 V, 72,6/36,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 6-1/2 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 32 pulg. Relación: 4,92. Revoluciones finales: 240. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: 2 pulg. de diámetro. Accesorio I-Line. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.
- Cantidad en stock: MDBC042.45
- Fabricante: APV
- Modelo: 5DD425
- Número de serie: 5DD425-3060
- Capacidad nominal (GPH): 1500
- Presión máxima de funcionamiento (PSI): 1800
- Número de etapas: 1
- Tipo de asientos de válvula: Poppet
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Westinghouse
- Caballos de fuerza del motor (HP): 30
- RPM del motor: 1180
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 72.6/36.3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 70
- Ancho (pulgadas): 50
- Altura (pulgadas): 72
- Año de fabricación: 1990
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!












































