Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSI

Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSI

Homogeneizador de Crepaco APV. Modelo: 5DD425. Capacidad máxima: 2205 gph a 2000 psi. Capacidad mínima: 800 gph. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. Tamaño del émbolo: 1.437 pulg. Tiene cilindros de válvula de asiento cónico. Motor eléctrico Reliance, 40 hp, 1775 rpm, 208 V, 107 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 9,48. Velocidad final: 200 rpm. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDP129.14
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 5DD425
  • Número de serie: 2929
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 2205
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 2000
  • Número de etapas: 1
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 208
  • Amperios de motor: 107
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 66
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 67
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente