Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 1800 PSI

Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 1800 PSI

Homogeneizador APV Crepaco 5 Cilindros. Número de modelo: 5DL425. Número de serie: Capacidad nominal de 2500 GPH y 1800 PSI. (5) 1-1/2 pulg. de diámetro. émbolos. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Diámetro de las poleas: impulsor de 5-1/4 pulgadas, impulsado de 2 pies y 8 pulgadas. Motor Reliance Electric Company: 50 Hp, 1765 RPM, 208 V, 137 A, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (1) Línea S de 3 pulgadas. (1) 2 pulgadas de altura. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 4 pies ¾ pulgadas de ancho x 5 pies 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0442.55
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 5DL425
  • Número de serie: D-2675
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 2500
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 1800
  • Número de etapas: 1
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 208
  • Amperios de motor: 137
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 48.75
  • Altura (pulgadas): 69.5
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 1800 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente