Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSI

Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSI

Homogeneizador APV Crepaco Multi-Flo. Modelo: 5DL-770. N/S: E-6985. Capacidad de salida: aproximadamente 5000 gph a 2000 psi. Presión máxima nominal: 2000 PSI a 1200 y 900 rpm. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor de dos velocidades: 125 / 94 HP, 230V, 60 Hz, trifásico. Las características incluyen: émbolos de carburo de tungsteno, asientos reemplazables, un actuador derby/hidro de dos etapas y sensor de advertencia de alta temperatura.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDC319.60
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 5DL-770
  • Número de serie: E-6985
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 5000
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 2000
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 125 hp Reliance Electric twospeed motor (1) 0.5 hp Hydraulic pump with twospeed Leeson motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 81.5
  • Ancho (pulgadas): 59
  • Altura (pulgadas): 84
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente