Homogeneizador APV Crepaco

Homogeneizador APV Crepaco

Homogeneizador de Crepaco APV. Modelo: 5DL435. Número de serie: F8828. Clasificación sanitaria A-3. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. 1-5/8 pulg. de diámetro. émbolos. Cilindro de válvula de asiento cónico de 2500 psi. Motor de 75 CV. Se puede cambiar a 50 hp.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR501.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 5DL435
  • Número de serie: F8828
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Homogeneizador APV Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente