Homogeneizador APV Crepaco, Modelo 3DD25

Homogeneizador APV Crepaco, Modelo 3DD25

Homogeneizador de crepacos. Modelo 3DD25, número de serie 3DD25-3559. Revestido de acero inoxidable. Conjunto de válvula manual de una etapa. Capacidad mínima: 125 gph a 3500 psi; 500 gph a 2000 psi. Entradas/salidas: 1-1/2 pulg., 1-1/2 pulg., 1-1/2 pulg., 1 pulg. Dimensiones totales: 44 pulg. de largo x 30 pulg. de ancho x 48 pulg. de alto. VENDIDO

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX959.6
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 3DD25
  • Número de serie: 3DD25-3559
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador APV Crepaco, Modelo 3DD25
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente