Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin. Modelo KF6-5PS. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. 1-3/16 pulg. de diámetro. émbolos. 5.000 psi. Cilindros de válvula de asiento de asiento con asientos no reemplazables. Capacidad máxima: 375 gph. Número de serie: 65743.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 145.NUK220.43a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: KF6-5PS
  • Número de serie: 65743
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador APV Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente