Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin. Modelo 1083-MD45-8TPSX. Número de serie 85L32201. Conjunto de válvula de 2 etapas. Émbolos de 1-3/4 pulgadas. Cilindro de válvula de asiento cónico de 8000 psi. Dimensiones totales: 81 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 520.NUK466a.330
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 1083-MD45-8TPSX
  • Número de serie: 85L32201
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador APV Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente