Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin

Gaulin Modelo MS45 3TPS, S/N38810639, 100 DP hp 460 voltios 1780 rpm, psi nominal 5000, válvula de asiento de 1,87 pulg., hidráulica de 2 etapas, émbolo de 2,12 pulg., HT 616307, serie de bloque PT 928749, ER 42 - 421810,SE 93D5351, Diámetro de la polea del motor. 9-3/8 pulg. Diámetro del engranaje. 20-3/8 pulgadas, 65 pulgadas de alto x 54 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 680.RGHTS2a
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: MS-45-3TPS
  • Número de serie: 38810
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador APV Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente