Homogeneizador APV Gaulin 75E

Homogeneizador APV Gaulin 75E

Homogeneizador APV Gaulin 3 Pistones. Modelo: 75E. Números de bloque: B15879 / 125 CGE 127. Capacidad aproximada: 200 gph a 2500 psi. Válvula manual de dos etapas: la primera etapa tiene un piloto de 1-1/16 pulg.; La segunda etapa tiene un piloto de 1-1/8 pulgadas. Diámetro del émbolo: 1 pulg. Motor General Electric: 7-1/2 hp. Revoluciones finales: 800/668. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC131.50
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 75E
  • Número de serie: 31495006
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador APV Gaulin 75E
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente