Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin

1993 Homogeneizador APV Gaulin. Modelo: MS45-5TBS. Conjunto de válvula hidráulica de una etapa. Émbolos de 2-1/4 pulg. de diámetro. Cilindros con válvula de bola de asiento cónico. 5.000 psi. Capacidad mínima: 1000 gph. Capacidad máxima: 2740 gph. Número de serie: 29312227.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AWP01
  • Fabricante: APV
  • Modelo: MS45-5TBS-2740
  • Número de serie: 29312227
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador APV Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente