Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin. Modelo: 1057 M12 3TP SX. Capacidad máxima: 1057 gph. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. 1-1/2 pulg. de diámetro. émbolos. Cilindros con válvula de asiento accionada por resorte. Presión máxima de diseño del cilindro: 3000 psig. Motor eléctrico Reliance de 40 CV. Diámetro de la polea impulsora: 9 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie, relación: 0,75, salida de rpm: 1327 (final). Bomba Hidráulica con Motor Industrial Baldor de 3/4 hp. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto. Falta: (1) Mirilla de nivel de aceite. Necesidades: (todos) Embalaje.(ACNXX-86)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR9001.80
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 1057 M12 3TP SX
  • Número de serie: 48610036
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Homogeneizador APV Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente