Homogeneizador APV Gaulin MC75 - 2500 PSI

Homogeneizador APV Gaulin MC75 - 2500 PSI

Manton Gaulin APV Homogeneizador Serie MC75. Modelo: 5000 MC752.5PS. Capacidad máxima: 5000 GPH. Presión máxima de trabajo: 2500 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Válvulas de asiento de asiento cónico. Émbolos de 2,75 pulgadas de diámetro. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Motor Eléctrico Teco, 100 hp, trifásico. Bomba Hidráulica con Motor Eléctrico Century, 1/2 hp, trifásica. Designada exclusivamente como de accionamiento lento, la serie de homogeneizadores MC75 proporciona capacidades iguales a velocidades hasta un 63% más lentas que las marcas de la competencia y opera a presiones notablemente más bajas, ahorrando así energía y dinero. Otras características incluyen: bielas autoalineantes, transmisiones por engranajes en espiga doble y sistemas de lubricación presurizados. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto (ACNXX-70).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF128.311
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 5000 MC752.5PS
  • Número de serie: 12705071
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 5000
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 2500
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 100 hp Teco Electric Motor and (1) 0.5 hp Hydraulic Pump with Century Electric Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 79
  • Ancho (pulgadas): 62
  • Altura (pulgadas): 61
  • ACN: XX-70
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador APV Gaulin MC75 - 2500 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente