Homogeneizador APV Gaulin MS18 - 1000 PSI

Homogeneizador APV Gaulin MS18 - 1000 PSI

Homogeneizador APV Gaulin. Modelo: 4020HCMP18-1TPN. SN: 7849522. Tamaño del émbolo: 1-3/4 pulg. Cilindros de válvula de asiento de asiento. Marco estilo MS18. Presión máxima de diseño del cilindro: 1000 psi. Capacidad máxima: 4020 GPH. Actualmente configurado como bomba, se pueden agregar válvulas homogeneizadoras. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor Westinghouse, 50 hp, 1765 rpm, 772 rpm (final), 230/460 V, 125/62,5 amperios, trifásico, 60 Hz, trifásico. Faltan polea del motor y polea del engranaje. Entrada: Accesorio S-Line de 3 pulgadas. Salida: Conexión ACME de 2 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDLF101.185
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 4020HCMP18-1TPN
  • Número de serie: 7849522
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador APV Gaulin MS18 - 1000 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente