Homogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSI

Homogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSI

Homogeneizador APV Gaulin. Modelo: MS45-3TPS. S/N: 59211977. Caudal mínimo/máximo con émbolos de 2,75 pulgadas: 1700 a 3630 GPH. Presión máxima: 3000 PSI. Motor: 100 HP, 1185 RPM, 460 V, 122 amperios, trifásico, 60 Hz, estructura 444T. Cilindro de válvula de asiento cónico. Diámetro del émbolo: 2,75”. Anteriormente operaba en una planta de sopa Campbell's. Peso estimado: 9,500 libras. Dimensiones totales: 104 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCSC323.300
  • Fabricante: APV
  • Modelo: MS45-3TPS
  • Número de serie: 59211977
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 3630
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 3000
  • Número de etapas: 1
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1185
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 122
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 104
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 68
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously running at a Campbell’s Soup plant.
Homogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente